Chromex - Décor 3DS Jardin Féérique BF H:1,5m D:0,45m - 201848

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DS Jardin Féérique BF  H:1,5m D:0,45m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552018489

Réf. Sonepar

00124201848

Réf. Fournisseur

201848

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 3DS Jardin Féérique BF H:1,5m D:0,45m LED BF 20% Scint.