Chromex - Décor 3DS Lustre bougies OR H:1,2m D:1,25m - 203414

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DS Lustre bougies OR  H:1,2m D:1,25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552034144

Réf. Sonepar

00124203414

Réf. Fournisseur

203414

Marque

Chromex

tension de lampe:

230...230 V

Décor 3DS Lustre bougies OR H:1,2m D:1,25m LED BC&BF 20% Scint.