Chromex - Décor 3DS Sphère pliable BE D:0,55m - 170146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lumière - bleu
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184551701467
Réf. Sonepar
00124170146
Réf. Fournisseur
170146
Marque
Chromex
couleur de la lumière:
bleu
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
550 mm
Décor 3DS Sphère pliable BE D:0,55m LED BE 20% Scint.


