Chromex - Décor 3DS Suspension H:1 D:1m - 202702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552027023
Réf. Sonepar
00124000449
Réf. Fournisseur
202702
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 3DS Suspension H:1 D:1m LED BE&BF 20% Scint.


