Chromex - Edeco 2DC Fleur 1 L:1 H:1,5 m - 170377
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184551703775
Réf. Sonepar
00124170377
Réf. Fournisseur
170377
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1500 mm
Edeco 2DC Fleur 1 L:1 H:1,5 m


