Chromex - Lot de 100 Douilles B22 NR à vis 15W Maxi 230V - 031873

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Lot de 100 Douilles B22 NR à vis 15W Maxi 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale U - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184550318734

Réf. Sonepar

00124031873

Réf. Fournisseur

031873

Marque

Chromex

tension nominale U:

230 V

Lot de 100 Douilles B22 NR à vis 15W Maxi 230V pour câble HO5RNH2-F