Clage - CSO Mitigeur pour l?installation sur plan, à écoulement libre - 1100-04165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
traitement des surfaces - poli
nombre de trous de robinetterie - 2 trou
finition basse pression - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436041658
Réf. Sonepar
07775604165
Réf. Fournisseur
1100-04165
Marque
Clage
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
traitement des surfaces:
poli
nombre de trous de robinetterie:
2 trou
finition basse pression:
Oui
dimension de raccordement alimentation:
1/2 pouce (15)
finition évacuation:
rotatif, dessous
type de purge:
tube
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
485 mm
saillie, écoulement:
230 mm
modèle:
mécanique
type de poignée:
à une poignée
finition de la régulation de température:
sans
montage:
mur


