Clage - DCX 13 Next L 11/13,5kW, 400V - 3200-36453

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - DCX 13 Next L 11/13,5kW, 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • commande - manuel

  • mode de pose - sur évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

  • tension nominale 1 - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436364535

Réf. Sonepar

07775636453

Réf. Fournisseur

3200-36453

Marque

Clage

commande:

manuel

mode de pose:

sur évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

380 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

électronique

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

13 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

13 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

468 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

239 mm

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 11/13,5kW, 400V