Clage - EAK Mitigeur pour évier à écoulement libre - 1100-04430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition évacuation - flexible avec douchette
finition basse pression - Oui
hauteur de montage totale - 296 mm
modèle - mécanique
type de poignée - à une poignée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436044307
Réf. Sonepar
07775604430
Réf. Fournisseur
1100-04430
Marque
Clage
finition évacuation:
flexible avec douchette
finition basse pression:
Oui
hauteur de montage totale:
296 mm
modèle:
mécanique
type de poignée:
à une poignée


