Clage - EKE mitigeur monocom. Cuisine à écoulement libre - 1100-04235

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - EKE mitigeur monocom. Cuisine à écoulement libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition évacuation - fixe, dessus

  • hauteur de montage totale - 375 mm

  • modèle - mécanique

  • type de poignée - à une poignée

  • type de commande électronique - capteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436042358

Réf. Sonepar

07775604235

Réf. Fournisseur

1100-04235

Marque

Clage

finition évacuation:

fixe, dessus

hauteur de montage totale:

375 mm

modèle:

mécanique

type de poignée:

à une poignée

type de commande électronique:

capteur

avec autoverrouillage:

Oui

finition de la régulation de température:

commande manuelle

type d'alimentation électrique:

batterie/secteur

tension de raccordement:

6 V

cycle de rinçage automatique:

Oui

fréquence du cycle de rinçage:

12...24 h

Mitigeur évier auto. monocommande, poigné latéral et capteur infrarouge, installation