Clage - EKM mitigeur monocommande cuisine à écoulement libre - 1100-04223

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - EKM mitigeur monocommande cuisine à écoulement libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • traitement des surfaces - poli

  • nombre de trous de robinetterie - 2 trou

  • finition basse pression - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436042235

Réf. Sonepar

07775604223

Réf. Fournisseur

1100-04223

Marque

Clage

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

traitement des surfaces:

poli

nombre de trous de robinetterie:

2 trou

finition basse pression:

Oui

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce (15)

finition évacuation:

rotatif, dessous

type de purge:

tube

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

485 mm

saillie, écoulement:

230 mm

modèle:

mécanique

type de poignée:

à double poignée

finition de la régulation de température:

sans

montage:

mur

EKM Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 21 cm, avec flexibles.