Clage - EWT Mitigeur pour lavabo à écoulement libre - 1100-04420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
couleur de base - chrome
nombre de trous de robinetterie - 1 trou
finition basse pression - Oui
dimension de raccordement alimentation - 3/8 pouce (10)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436044208
Réf. Sonepar
07775604420
Réf. Fournisseur
1100-04420
Marque
Clage
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
finition basse pression:
Oui
dimension de raccordement alimentation:
3/8 pouce (10)
finition évacuation:
rotatif, dessous
type de purge:
tube
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
112 mm
saillie, écoulement:
105 mm
modèle:
mécanique
type de poignée:
à une poignée
finition de la régulation de température:
sans
montage:
plaque / trou de robinet


