Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Clage - ISX TWIN Set + Armoire en saillie - 3200-37133

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - ISX TWIN Set + Armoire en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 27 kW

  • commande - télécommande radio

  • mode de pose - sur évier

  • indice de protection (IP) - IP21

  • tension nominale 1 - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436371335

Réf. Sonepar

07775637133

Réf. Fournisseur

3200-37133

Marque

Clage

puissance nominale:

27 kW

commande:

télécommande radio

mode de pose:

sur évier

indice de protection (IP):

IP21

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

380 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

électronique

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

13 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

13 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

800 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

165 mm

poids:

25 kg

Kit complet composé de deux CEI modulables avec panneau de