Clage - ISX TWIN Set + Armoire encastrée - 3200-37134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 27 kW
commande - télécommande radio
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP21
tension nominale 1 - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436371342
Réf. Sonepar
07775637134
Réf. Fournisseur
3200-37134
Marque
Clage
puissance nominale:
27 kW
commande:
télécommande radio
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP21
tension nominale 1:
400 V
tension nominale 2:
380 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
électronique
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
pressostat
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
13 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
13 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
800 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
165 mm
poids:
25 kg


