Clage - MBH7 Chauffe-eau instantané 6,5 kW - 1500-16007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
tension nominale 1 - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436160076
Réf. Sonepar
07775616007
Réf. Fournisseur
1500-16007
Marque
Clage
commande:
manuel
mode de pose:
sous évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
tension nominale 1:
400 V
tension nominale 2:
400 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
sans
avec affichage:
Non
régulation de puissance:
sans
système de chauffage:
fil nu
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec appareillage:
Non
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
pression de travail max.:
10 bar


