Clage - MBX7 Lumino 6.5/400V - 1500-15117

CLAGE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 6.5 kW

  • commande - manuel

  • mode de pose - sous évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436151173

Réf. Sonepar

07775615117

Réf. Fournisseur

1500-15117

Marque

Clage

puissance nominale:

6.5 kW

commande:

manuel

mode de pose:

sous évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

capacité nominale:

0.2 l

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

400 V

adapté à KNX:

Oui

affichage de la température:

sans

avec affichage:

Non

régulation de puissance:

électronique

puissance de raccordement:

6.5...6.5 kW

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

électronique

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

9 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

9 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Oui

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Oui

hauteur:

135 mm

largeur:

186 mm

profondeur:

87 mm

poids:

1.3 kg

pression de travail max.:

10 bar

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau électronique avec