Clage - MCX7 SMARTRONIC(R) 6.5/400 - 1500-15007

CLAGE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • commande - manuel

  • mode de pose - sous évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

  • tension nominale 1 - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436150077

Réf. Sonepar

07775615007

Réf. Fournisseur

1500-15007

Marque

Clage

commande:

manuel

mode de pose:

sous évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

400 V

adapté à KNX:

Oui

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

électronique

système de chauffage:

fil nu

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

9 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

9 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec appareillage:

Non

hauteur:

135 mm

largeur:

186 mm

profondeur:

87 mm

pression de travail max.:

10 bar

Chauffe-eau instantané électronique pour lavabo et kitchenette.6,5 KW, 400 V.