Clage - S 100 Ballon d'eau chaude 100 l - 4100-43900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
avec affichage de la température - Oui
limitation de température - Oui
anode de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436439004
Réf. Sonepar
07775643900
Réf. Fournisseur
4100-43900
Marque
Clage
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
100 l
avec affichage de la température:
Oui
limitation de température:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
993 mm
largeur:
493 mm
profondeur:
499 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP):
IP24


