🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Clage - S 50 Ballon d'eau chaude 50 l - 4100-43850

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - S 50 Ballon d'eau chaude 50 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 50 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • avec affichage de la température - Oui

  • limitation de température - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436438502

Réf. Sonepar

07775643850

Réf. Fournisseur

4100-43850

Marque

Clage

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

50 l

puissance nominale:

2 kW

avec affichage de la température:

Oui

limitation de température:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

613 mm

largeur:

493 mm

profondeur:

499 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

indice de protection (IP):

IP24

Chauffe-eau à accumulation mural résistant à la pression de 50 litres pour plusieurs points de puisage, régulateur de T° en continu jusqu‘à 70 °C avec affichage de la T°,

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau à accumulation mural résistant à la pression de 50 litres pour plusieurs points de puisage, régulateur de T° en continu jusqu‘à 70 °C avec affichage de la T°, Réservoir intérieur en acier émaillé spécial

Les Atouts de la gamme:

Ballon à accumulation

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède