Clage - S 80 Ballon d'eau chaude 80 l - 4100-43880

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - S 80 Ballon d'eau chaude 80 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 80 l

  • puissance nominale - 6 kW

  • avec affichage de la température - Oui

  • limitation de température - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436438809

Réf. Sonepar

07775643880

Réf. Fournisseur

4100-43880

Marque

Clage

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

80 l

puissance nominale:

6 kW

avec affichage de la température:

Oui

limitation de température:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

841 mm

largeur:

493 mm

profondeur:

499 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

indice de protection (IP):

IP24

Chauffe-eau à accumulation mural résistant à la pression de 80 litres pour plusieurs points de puisage, régulateur de T° en continu jusqu?à 70 °C avec affichage de la T°,