Clage - SNM Mélangeur pour lavabo avec bec orientable tubulaire de 16 cm. - 1100-04200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
couleur de base - chrome
traitement de la surface - chromé
traitement des surfaces - poli
nombre de trous de robinetterie - 2 trou
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436042006
Réf. Sonepar
07775604200
Réf. Fournisseur
1100-04200
Marque
Clage
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
traitement de la surface:
chromé
traitement des surfaces:
poli
nombre de trous de robinetterie:
2 trou
couleur d'accent:
chrome
finition basse pression:
Oui
raccordement avance:
filetage extérieur
dimension de raccordement alimentation:
1/2 pouce (15)
embout du robinet:
vaporisateur à tuyères
finition évacuation:
rotatif, dessous
type de purge:
tube
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle:
Non
avec coupleurs:
Non
avec rosaces/ plaque de recouvrement:
Non
limitation de température:
Non
limite de température avec réglage ultérieur:
Non
protection anti-reflux selon EN 1717:
sans
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
6 l/min
fonction de démarrage à froid:
Non
hauteur de montage totale:
225 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
485 mm
saillie, écoulement:
230 mm
modèle:
mécanique
type de poignée:
à double poignée
avec autoverrouillage:
Non
finition de la régulation de température:
sans
montage:
mur
prise d'eau extensible avec Perlator:
Non
prise d'eau extensible avec douchette:
Non
avec douchette latérale:
Non
avec bouchon de drainage:
Non
avec œillet de chaîne:
Non
avec chaîne:
Non
avec bouchon de vidange:
Non
protection contre les brûlures:
Non
avec préfiltre:
Non
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.:
Non
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Non
avec résistance de rappel pour un débit maximal:
Non
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
température d’admission max.:
85 °C
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau:
Non
avec transformateur:
Non
accu marche de réserve:
Non
indice de protection (IP):
autre
temps de rinçage ajustable:
Non
cycle de rinçage automatique:
Non
avec raccordement GBS:
Non


