Clage - SNT mélangeur basse pression - 4100-02100

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - SNT mélangeur basse pression

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - chrome

  • traitement de la surface - chromé

  • traitement des surfaces - poli

  • nombre de trous de robinetterie - 2 trou

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436021001

Réf. Sonepar

07775602100

Réf. Fournisseur

4100-02100

Marque

Clage

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

traitement de la surface:

chromé

traitement des surfaces:

poli

nombre de trous de robinetterie:

2 trou

couleur d'accent:

chrome

finition basse pression:

Oui

raccordement avance:

filetage extérieur

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce (15)

embout du robinet:

vaporisateur à tuyères

finition évacuation:

rotatif, dessous

type de purge:

tube

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle:

Non

avec coupleurs:

Non

avec rosaces/ plaque de recouvrement:

Non

limitation de température:

Non

limite de température avec réglage ultérieur:

Non

protection anti-reflux selon EN 1717:

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

6 l/min

fonction de démarrage à froid:

Non

hauteur de montage totale:

235 mm

saillie, écoulement:

150 mm

modèle:

mécanique

type de poignée:

à une poignée

avec autoverrouillage:

Non

finition de la régulation de température:

sans

montage:

mur

prise d'eau extensible avec Perlator:

Non

prise d'eau extensible avec douchette:

Non

avec douchette latérale:

Non

avec bouchon de drainage:

Non

avec œillet de chaîne:

Non

avec chaîne:

Non

avec bouchon de vidange:

Non

protection contre les brûlures:

Non

avec préfiltre:

Non

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.:

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal:

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

température d’admission max.:

90 °C

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau:

Non

avec transformateur:

Non

accu marche de réserve:

Non

indice de protection (IP):

autre

temps de rinçage ajustable:

Non

cycle de rinçage automatique:

Non

avec raccordement GBS:

Non

SNT Mélangeur à deux poignées avec bec orientable tubulaire de 15,5 cm et trois tuyaux flexibles de 3/8 " .