Clage - SSO mitigeur mural avec bec orientable - 4100-01250

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - SSO mitigeur mural avec bec orientable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie - 2 trou

  • finition basse pression - Oui

  • dimension de raccordement alimentation - 1/2 pouce (15)

  • finition évacuation - rotatif, dessous

  • type de purge - tube

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436012504

Réf. Sonepar

07775601250

Réf. Fournisseur

4100-01250

Marque

Clage

nombre de trous de robinetterie:

2 trou

finition basse pression:

Oui

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce (15)

finition évacuation:

rotatif, dessous

type de purge:

tube

saillie, écoulement:

200 mm

modèle:

mécanique

type de poignée:

à une poignée

finition de la régulation de température:

sans

montage:

mur

SSO Mitigeur sur plan ½ " à un levier avec écoulement par tube pivotant 16 cm.