Clage - SX 100 Ballon d'eau chaude 100 l - 4100-43100

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - SX 100 Ballon d'eau chaude 100 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • avec affichage de la température - Oui

  • limitation de température - Oui

  • anode de protection - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436431008

Réf. Sonepar

07775643100

Réf. Fournisseur

4100-43100

Marque

Clage

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

100 l

avec affichage de la température:

Oui

limitation de température:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

993 mm

largeur:

530 mm

profondeur:

516 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

indice de protection (IP):

IP24

Chauffe-eau à accumulation résistant à la pression d’une capacité de 100 litres

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau à accumulation résistant à la pression d’une capacité de 100 litresAffichage de la capacité thermique, Limitation de la T° à 40 °C ou 60 °C possible,Raccord universel à circuit unique ou économique à deux circuits

Les Atouts de la gamme:

Ballon à accumulation

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède