En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Comelit - Antenne base station 5 GHz MIMO 20 km PoE - BASE-5A

CopieCopie
Comelit - Antenne base station 5 GHz MIMO 20 km PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couverture - 20 m

  • technique de transmission - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903421835

Réf. Sonepar

01580342183

Réf. Fournisseur

BASE-5A

Marque

Comelit

couverture:

20 m

technique de transmission:

Wi-Fi/WLAN

Antenne base station 5 GHz MIMO 2x2, 30 dBm, portée 20 km, PoE 24 V, CPU 750 MHz, 500 Mbps, montage mât inclus, protection surtension, dimensions 150x115x55 mm, poids 450 g, température -40 à 65 °C.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit