En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Comelit - Antenne CPE MIMO 5 GHz 20 dBi 15 km PoE 24V - CPE-520A

CopieCopie
Comelit - Antenne CPE MIMO 5 GHz 20 dBi 15 km PoE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Oui

  • récepteur - Oui

  • couverture - 15 m

  • technique de transmission - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903421781

Réf. Sonepar

01580342178

Réf. Fournisseur

CPE-520A

Marque

Comelit

émetteur:

Oui

récepteur:

Oui

couverture:

15 m

technique de transmission:

Wi-Fi/WLAN

Antenne CPE MIMO 5 GHz 20 dBi, portée 15 km, PoE 24V, CPU 750 MHz, 500 Mbps, protection surtension, montage mât inclus, consommation 10 W, dimensions 216x184x80 mm, température -40 à 65°C.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit