En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Comelit - Antenne mini CPE 5 GHz MIMO 15 dBi portée 7 km - CPE-515A

CopieCopie
Comelit - Antenne mini CPE 5 GHz MIMO 15 dBi portée 7 km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Oui

  • récepteur - Oui

  • couverture - 7 m

  • technique de transmission - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903421750

Réf. Sonepar

01580342175

Réf. Fournisseur

CPE-515A

Marque

Comelit

émetteur:

Oui

récepteur:

Oui

couverture:

7 m

technique de transmission:

Wi-Fi/WLAN

Antenne mini CPE 5 GHz MIMO 2x2 haute puissance 30 dBm, portée 7 km, antenne 15 dBi, IEEE 802.11a/n/ac, PoE passif 24 V inclus, CPU 750 MHz, débit 500 Mbps, protection surtension, support mât inclus.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit