Comelit - CADRE ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 2 MODULES - 3161/2A

CopieCopie
Comelit - CADRE  ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 2 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903131604

Réf. Sonepar

01580000482

Réf. Fournisseur

3161/2A

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

2

matériau:

aluminium

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

143 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

18 mm

CADRE ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 2 MODULES