Comelit - Camera AHD All-in-one 5MP, 2,7-13,5 MM motorisee, IR 40M - AHBCAMS05ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - coaxial
taille de distance focale - 13.5...13.5 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903424539
Réf. Sonepar
01580342453
Réf. Fournisseur
AHBCAMS05ZB
Marque
Comelit
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
coaxial
taille de distance focale:
13.5...13.5 mm
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
0 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
autre
nombre de mégapixels:
5
capacité de la mémoire:
256 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
103...103 °
champ de vue vertical:
54...54 °
consommation d'énergie:
9 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
diamètre:
115 mm
hauteur:
91 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
263 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
analogique
conforme au protocole ONVIF:
Non


