Comelit - Carte 4 relais faible consommation 12 VCC 23 mA, contacts 1 A NC/NO, 77x55x20 mm - 30002009

CopieCopie
Comelit - Carte 4 relais faible consommation 12 VCC 23 mA, contacts 1 A NC/NO, 77x55x20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903256475

Réf. Sonepar

01580002009

Réf. Fournisseur

30002009

Marque

Comelit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Carte avec 4 relais alimentés en 12 VCC, consommation 23 mA chacun, sorties à contact libre, sélection NC/NO indépendantes, capacité max 1 A. Dimensions : 77x55x20 mm.