Comelit - Centrale 1 porte Résilight sans lecteur intégré - ACM/500-2-ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 1
mode de pose - encastré
procédé de lecture - support de données
autonome - Oui
interconnectable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903314533
Réf. Sonepar
01580002150
Réf. Fournisseur
ACM/500-2-ST
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...30 V
couleur:
vert
matériau:
métal
largeur:
87 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


