Comelit - Centrale intrusion VEDO 200 boîtier métal avec alimentation 5A renforcée - VEDO200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de groupes de signalisation - 200
nombre de groupes de sabotage - 200
nombre de groupes d'assaut - 200
appeleur automatique intégré - Oui
tension de fonctionnement - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903309089
Réf. Sonepar
01580002535
Réf. Fournisseur
VEDO200M
Marque
Comelit
nombre de groupes de signalisation:
200
nombre de groupes de sabotage:
200
nombre de groupes d'assaut:
200
appeleur automatique intégré:
Oui
tension de fonctionnement:
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
2
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
275 mm
largeur:
255 mm
profondeur:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


