Comelit - Centrale intrusion VEDO 200 boîtier plastique avec alimentation 2,5A - VEDO200

CopieCopie
Comelit - Centrale intrusion VEDO 200 boîtier plastique avec alimentation 2,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes de signalisation - 200

  • nombre de groupes de sabotage - 200

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903309096

Réf. Sonepar

01580002534

Réf. Fournisseur

VEDO200

Marque

Comelit

nombre de groupes de signalisation:

200

nombre de groupes de sabotage:

200

nombre de groupes d'assaut:

0

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

24 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

100

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

100

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

280 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale intrusion VEDO 200 avec boîtier plastique et alimentation 2,5A. Solution fiable pour la gestion de systèmes d?alarme résidentiels et tertiaires, compatible avec accessoires et périphériques de sécurité.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit