Comelit - Centrale radio SecurHUB, 32 zones, interface LCD, IP - HUB32LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de groupes de signalisation - 32
nombre de groupes de sabotage - 32
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903357684
Réf. Sonepar
01580335768
Réf. Fournisseur
HUB32LCD
Marque
Comelit
nombre de groupes de signalisation:
32
nombre de groupes de sabotage:
32
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
32
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
32
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
230 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


