Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Comelit - Clavier antivandale zamak, 100 codes 3-6 chiffres, lecteur RFID Mifare, IP54 - SKR

CopieCopie
Comelit - Clavier antivandale zamak, 100 codes 3-6 chiffres, lecteur RFID Mifare, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 600

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données et code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903304961

Réf. Sonepar

01580330496

Réf. Fournisseur

SKR

Marque

Comelit

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

600

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

19 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Clé électronique antivandale en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Lecteur RFID Mifare intégré, 500 badges programmables. Relais monostable/bistable, sortie, horloge, alarme. IP54, -25 à +55 °C, 90x122x19 mm.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit