fin de vie

Comelit - Convertisseur video Haute resolution - SVGA671B

CopieCopie
Comelit - Convertisseur video Haute resolution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 0 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8023903253351

Réf. Sonepar

01580001668

Réf. Fournisseur

SVGA671B

Marque

Comelit

taux de transmission:

0 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

800 mA

Convertisseur vidéo Haute résolution