Comelit - Mini Série - Kit vidéo Switch KeyPad-Mini mains libres Wi-Fi, app, - KVS2011KP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 4
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903388428
Réf. Sonepar
01580338842
Réf. Fournisseur
KVS2011KP
Marque
Comelit
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
4
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de platines de rue:
1
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
10.9 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
8.3 W
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


