Comelit - Série Ultra White - Module audio Simplebus 2, capteur crépusculaire, micro, 2 - UT2010W

CopieCopie
Comelit - Série Ultra White - Module audio Simplebus 2, capteur crépusculaire, micro, 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903423679

Réf. Sonepar

01580342367

Réf. Fournisseur

UT2010W

Marque

Comelit

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

protocole d'image:

autre

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Non

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

100

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

90 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

tension de fonctionnement:

33...33 V

Module audio blanc RAL9016 pour panneau Ultra Simplebus 2, avec micro omnidirectionnel, double haut-parleur, capteur crépusculaire et 2 boutons. Installation facile, compatible avec alimentation 1210/1210A. Dimensions 100x90x35 mm.