Comelit - MONITEUR GENIUS N & B AVEC COMBINE + BOUCLE MAGNETIQUE - 5801BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Non
taille de l'écran (pouces) - 4 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903191646
Réf. Sonepar
01580000747
Réf. Fournisseur
5801BM
Marque
Comelit
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran (pouces):
4 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
noir et blanc
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Non
voyant de fonctionnement:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
0 mm
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
204 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


