Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Comelit - Plaque blanche pour support Odace 1 module - ONE/PW/SO1

CopieCopie
Comelit - Plaque blanche pour support Odace 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903287547

Réf. Sonepar

01580002273

Réf. Fournisseur

ONE/PW/SO1

Marque

Comelit

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

78 mm

profondeur:

36 mm

Plaque de finition blanche pour mécanismes Schneider Odace 1 module.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit