Comelit - Platine vidéo inox PIC5 compatible système VIP. - PIC5-VIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
autonome - Oui
interconnectable - Non
connexion PC - Non
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903300581
Réf. Sonepar
01580002153
Réf. Fournisseur
PIC5-VIP
Marque
Comelit
mode de pose:
encastré
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
couleur:
gris
matériau:
métal
largeur:
180 mm
hauteur:
405 mm
profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Platine vidéo inox PIC5 compatible système VIP.
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


