Comelit - Série Mini - Interphone à appel électronique, système traditionnel, 2 boutons - 2702W

CopieCopie
Comelit - Série Mini - Interphone à appel électronique, système traditionnel, 2 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran (pouces) - 0 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903297485

Réf. Sonepar

01580329748

Réf. Fournisseur

2702W

Marque

Comelit

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

blanc

mains libres:

Non

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran (pouces):

0 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

noir et blanc

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

voyant de fonctionnement:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran:

0 mm

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interphone MINI pour système traditionnel avec appel électronique, bouton d?ouverture et bouton supplémentaire. Réglage du volume et confidentialité par sélecteur 3 positions, indicateur rouge pour confidentialité.