Comelit - Série Powercom - Boîtier mural inox 3 modules, 123x303x32,5 mm - 3316/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903121261
Réf. Sonepar
01580000559
Réf. Fournisseur
3316/3
Marque
Comelit
nombre d'unités:
3
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
303 mm
profondeur:
32.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


