Comelit - Série Powercom - Boîtier mural inox 4 modules, 123x393x32,5 mm - 3316/4L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903204117
Réf. Sonepar
01580001250
Réf. Fournisseur
3316/4L
Marque
Comelit
nombre d'unités:
4
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
393 mm
profondeur:
32.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


