Non retournable

Comelit - Série Powercom - Boîtier mural inox 9 modules, 375x303x32,5 mm - 3316/9

CopieCopie
Comelit - Série Powercom - Boîtier mural inox 9 modules, 375x303x32,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 9

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903121292

Réf. Sonepar

01580000562

Réf. Fournisseur

3316/9

Marque

Comelit

nombre d'unités:

9

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

375 mm

hauteur:

303 mm

profondeur:

32.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Dimensions : 375 x 303 x 32,5 mm

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit