Comelit - Série Switch - Boîtier mur/plaque pour façades 20-26 boutons - IX9174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903393187
Réf. Sonepar
01580339318
Réf. Fournisseur
IX9174
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
221.5 mm
hauteur:
507 mm
profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


