Non retournable

Comelit - Série Switch - Boîtier mural/plaque pour 1 à 4 boutons - IX9170

CopieCopie
Comelit - Série Switch - Boîtier mural/plaque pour 1 à 4 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903393149

Réf. Sonepar

01580339314

Réf. Fournisseur

IX9170

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

155 mm

hauteur:

267.5 mm

profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier SANS PROTECTION CONTRE LA PLUIE pour installation murale et sur placoplâtre, compatible avec les façades Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 et IX0104 à 1-2-3-4 boutons.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit