Comelit - Série Switch - Boîtier mural/plaque pour 5-6-7-8 boutons - IX9171

CopieCopie
Comelit - Série Switch - Boîtier mural/plaque pour 5-6-7-8 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903393156

Réf. Sonepar

01580339315

Réf. Fournisseur

IX9171

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

155 mm

hauteur:

374 mm

profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier SANS PROTECTION CONTRE LA PLUIE pour installation murale et sur cloison sèche, pour façades Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit