Non retournable

Comelit - Série Vandalcom - Boîtier mural acier inox 1 module - 3159/1

CopieCopie
Comelit - Série Vandalcom - Boîtier mural acier inox 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903131543

Réf. Sonepar

01580000473

Réf. Fournisseur

3159/1

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

142 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

58 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier mural en acier inoxydable série Vandalcom

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit