Comelit - Série Vandalcom - Boîtier mural inox 2 modules, 142x254x58 mm - 3159/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903131550
Réf. Sonepar
01580000474
Réf. Fournisseur
3159/2
Marque
Comelit
nombre d'unités:
2
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
142 mm
hauteur:
254 mm
profondeur:
58 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Comelit
Découvrez toute la gamme Comelit


